cotta
cottaの 陳列・ディスプレイ用品
cottaの 販売トレー・バスケット
cottaの バスケット・かご
洗えるバスケット ルンド レクタングル M キャラメル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16706098
品番
40347
参考基準価格(税別)
¥752
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
丸洗いできて衛生的な、上品な藤カゴのような風合いを再現したバスケットです。
電子レンジも対応しているので、パンをバスケットにいれたまま温めることができます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×190×80
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
×
注意
※電子レンジで使用可能ですが、耐熱温度以上に加熱すると変形や破損の恐れがあります。必ず耐熱温度内でご使用ください。