KCB-222 組立式クリーンブース 伸榮産業 16707337 KCB-222 組立式クリーンブース 伸榮産業 16707337 KCB-222 組立式クリーンブース 伸榮産業 16707337 KCB-222 組立式クリーンブース 伸榮産業 16707337 KCB-222 組立式クリーンブース 伸榮産業 16707337

組立式クリーンブース

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16707337 品番 KCB-222
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。

セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28
(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント
(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個
(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
電気容量AC100V 1Φ 約50VA 換気回数(回/h)37.5回 清浄度面積(m2)4 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)37.5回 外形寸法(mm)2000×2000×2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.0/5.0 風量(m3/min)4.0/5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2000 清浄度クラス10000 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11047067
2016-02-20
用途:
無菌調剤クリーンベンチの設置スペースの清浄に
有限会社 あすなろ調剤薬局 様

一人で、しかも狭い空間(室内)での組み立て・・・少々手間取りました。
組み立て・固定用のねじの締め付け専用の道具がないと硬く締めにくかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする