- コンビマット モノタロウ 16707373 - コンビマット モノタロウ 16707373 - コンビマット モノタロウ 16707373

コンビマット

(186件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16707373 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。

厚さ(mm)20 寸法(mm)360×600 材質硬メッキ鉄線、PET 質量(kg)1.45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

玄関掃除が楽になる!
マットの拡大写真

厚さは20mmあり、硬メッキ鉄線とポリエチレンテレフタレートの組み合わせが規則正しい模様を描いています。
ブラシは1本1本の繊維が細く硬さもあり、手で触れるとチクチクとした触感です。
マットに靴の裏をこすりつける要領で足を動かすことで、ブラシと鉄線の膨らみが靴裏にフィットして、落ちた土・砂がマットの下に集中するため、
玄関内に散った汚れを掃き集めるよりも掃除が楽になります。
サイズは、360×600、450×750、600×900mmの3種類があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
泥落とし
サービス業

住居地にあるDIYの店ではこの種の商品を見つけることができませんでした。今回で2回めの購入になりますが耐久性が非常に良いと思います。

2026-01-30
用途:
玄関入口防泥に
フォトランド 様

庭先が土なので雨の日、作業した後に安心である。玄関マットは多種あるが、それらはこのコンビマットで落とした後に使うのがベストだろう。

2026-01-06
用途:
自宅玄関にて使用
株式会社みどり屋 様 (農・林・水産業)

同タイプの玄関マットを使用してきましたが、ブラシが摩耗してしまった為交換用に購入しました。新品は、乗った際にブラシの感覚がしっかりとあり、靴底のごみがはらえている実感があります。この価格帯で納得の商品です。

2026-01-13
用途:
玄関マット
製造業

玄関のところに来る前、最初に靴の汚れを払う為に購入。よく落ちますがマット自体が軽いのでズレてしまう。泥受けケースなどの目的も兼ねて収めるケースを一緒に販売するとよいでしょう。

2025-12-25
用途:
玄関マット
建設業・工事業

値段が安くてとてもいい。
フカフカしてて泥もよく落としてくれる

対象商品:
16707373
2025-12-13
用途:
作業小屋入り口に使用
天空ファーム合同会社 様 (農・林・水産業)

作業小屋入り口に設置して、田畑等からの汚れが入らなくて良い

2025-11-10
用途:
工事現場
建設業・工事業

作業靴に付いた土や泥、雪を落とすのに最適です。
適度な重さがあるのでマットも動きずらいです。

対象商品:
05828654
2025-02-25
用途:
普段使い
ガレージ氏家 様

今まではマットタイプ使っていて、目詰りし掃除するのに時間がかかったが、コンビマットだと高圧洗浄機で直ぐに汚れを落とせる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マットの茶色、赤、緑の部分の素材は何か教えてください。
回答:
茶色・赤・緑のブラシ部分は、PET素材です。
その他、フレーム部分が鋼管(亜鉛メッキ)、線材が硬質メッキ鉄線になります。
2024-08-16
質問:
こちらの商品は、防炎でしょうか。
回答:
防炎対策商品ではございません。
2024-08-16

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする