5511 Nポゼ縦横兼用Cコート水切り アスベル 16707486

Nポゼ縦横兼用Cコート水切り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16707486品番5511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水が流れるトレー付水切り、ワイドタイプ。

材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂グリーン寸法(mm)【排水口ノズルを含めた最大寸法】443×355×128、【排水口ノズルを除いた寸法】390×302×128アズワン品番64-9288-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする