cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
開閉リッド 90口径 黒 ZE1020-LB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000個)
注文コード
16707498
品番
40577
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
PS(ポリエチレン樹脂)
寸法(mm)
飲口部:11
高さ(mm)
28.5
寸法(Φmm)
口径:90