5512 Nポゼ縦横兼用Cコート水切り スリム アスベル 16707513 5512 Nポゼ縦横兼用Cコート水切り スリム アスベル 16707513

Nポゼ縦横兼用Cコート水切り スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16707513 品番5512
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水が流れるトレー付水切り、スリムタイプ。

材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂 ホワイト 寸法(mm)443×318×128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする