アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ縦横兼用Cコート2段水切り スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16707547
品番
5514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水が流れるトレー付水切り、2段タイプ、まな板立て、箸立て付。
材質
本体・まな板立て:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
段数
2段
色
グリーン
寸法(mm)
295×420×345