アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ縦横兼用Cコート2段水切り スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16707556
品番
5514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水が流れるトレー付水切り、2段タイプ、まな板立て、箸立て付。
材質
本体・まな板立て:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
段数
2段
色
ホワイト
寸法(mm)
295×420×345
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16707556
5514
45975765
5537
ポゼ Wコート 2段 水切り
アスベル
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)