ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1箱) 注文コード16707717 品番40600
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。
手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。
細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。

材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08 寸法(mm)全長約240×手の平幅約95 ブルー サイズM 適合規格食品衛生規格合格品 手の平幅(cm)約9.5 粉有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする