曜日別特売
M5 板付ナット 八幡ねじ 16707985

M5 板付ナット 八幡ねじ 16707985
M5 板付ナット 八幡ねじ 16707985

板付ナット

(14件のレビュー)
ねじの呼びM5
内容量1パック(10個)注文コード16707985品番M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8山数-表面処理三価クロメート縦幅(mm)24取付穴ピッチ(mm)16取付穴径(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16708012
2023-09-12
用途: 部品の取付時
松武屋サービス業

他の類似商品よりプレートが大きく、しっかりとした作りなので強度も有り、とても良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 16707994
2023-07-01
用途: トラックの荷台 木材止め

安価で家にいながらサイズを見比べて注文できるのがうれしい。
配達業者に感謝です

2024-12-23
用途: 自社開発の握手装置をカメラ用三脚に取り付けるために利用
合同会社エープラスエイ製造業

機能としては問題ないですが、ナットの溶接がきれいでないです。単価から判断してこんなものなのでしょう(人件費)

対象商品 : 16707985
2022-08-29
用途: ジグ
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品 : 16708003
2021-07-27
用途: 架台足高さ調整に
建設業・工事業

いままでプレートにタップを切っていましたが作業性は改善されました。
プレート部の厚みがもう少しあれば星5でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 16708003
2021-01-20
用途: ポール立て用具に使用
その他業種

探し求めていた商品に出会い丁度良い大きさのパーツで満足

対象商品 : 16707942
2024-03-22
用途: 三脚に取り付ける小物を作るとき
運輸・通信業

木板を使って三脚に取り付けるテーブルを制作するのに利用します。厳密には三脚のネジはUNC1/4インチなので、その点は注意が必要です。

対象商品 : 16707994
2020-05-10
用途: 趣味の工作で使用。

M6の板付きナットはなかなか見当たらないため、重宝しています。
スチールのため、数を使用するとなかなか重量がかさみますので、固定穴が2個の軽量タイプをラインナップしてくれたら最高です。
それと使用上は問題ありませんが、写真はナットが全周溶接されていますが、現物は3箇所くらいの点付け溶接なので、正しい情報を掲載していただきたいです。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする