ウッドハンガーW3/8

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード16708046 品番4.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM4.5 材質 表面処理ユニクロメッキ 用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)38 太さ(mm)4.5 ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16708046
2023-04-05
用途:
打ちっぱなしのコンクリート風の部屋の仕上がりにするときにするときに用いました
森川電機 様

あるようで無い商品だと思います。本当の全ネジを仕上がったボードの天井から降ろしてくるのは、大変ですがこの商品があれば本当に容易いことでした。感謝いたします

対象商品:
16708046
2017-12-05
用途:
釣りボルト
u-style 様 (建設業・工事業)

下地があればどこでも釣りボルト施工ができるので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
16708046
2017-07-19
用途:
ライティングレールの吊り下げ
建設業・工事業

商品の精度も高くコストパフォーマンスが高いと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1369:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする