八幡ねじ
八幡ねじの アンカーボルト
八幡ねじの アンカー関連商品
ステンウッドハンガーW3/8
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
16708055
品番
4.5X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
材質
(ねじ部)SUS410
用途
木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット