八幡ねじ
八幡ねじの アンカーボルト
八幡ねじの アンカー関連商品
コンクリートハンガーW3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
16708064
品番
6.2X39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
用途
コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約400(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
39
太さ(mm)
6.2