八幡ねじ
ボルト付き吊足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
16708073
品番
W3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
ねじ長さ(mm)
35
ねじ山種類
ウィット