6.3X107 ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ 16708107 6.3X107 ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ 16708107

ドリルハンガーW3/8

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 16708107 品番 6.3X107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。

ねじの呼びM6.3 材質鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理ラスパート 用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約446(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)107 太さ(mm)6.3 ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16708082
2019-10-28
用途:
3分の吊りボルト鋼板取付

こんな商品を探していました、クランプやハンガーレルでは位置ががあわない時に、少し力は必要ですがH鋼にも最適です。溶接できないところに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする