八幡ねじ
八幡ねじの アンカーボルト
八幡ねじの アンカー関連商品
ステンチャンネルハンガW3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
16708152
品番
5.0X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ねじ部SUS410、その他はSUS304
用途
鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0