八幡ねじ
八幡ねじの 釘
八幡ねじの バラ釘
八幡ねじの 傘釘
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(9本×40連)
注文コード
16708195
品番
50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
50
太さ(mm)
2.41
用途
錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ
胴部
スクリュー