フィッシャー
フィッシャーの ねじ
フィッシャーの 小ねじ
フィッシャーの その他小ねじ
フィッシャー Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
16708317
品番
K-54
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)
4.1
全長(mm)
125
トラスコ品番
494-1756
材質
ナイロン
質量(g)
120.7
使用荷重(kg)
約6
適合材
石こうボード