八尾製鋲
八尾製鋲の ねじ
八尾製鋲の タッピングねじ
八尾製鋲の 皿タッピンねじ
デッキビス(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
16708423
品番
5X52 GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじの呼び
M5
ねじ径(mm)
5
ねじ長さ(mm)
52
材質
SUS305J1
表面処理
ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧