コンパネビス(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(455個) 注文コード 16708536 品番 4.0X41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4〜405mm首太のため、頭が飛びにくい。

ねじの呼びM4 材質 表面処理クロメートメッキ ねじ長さ(mm)41 ねじ径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16708518
2024-04-26
用途:
木部と木部に使用
教育・研究機関

このビスを使用すると、他のビスが使えなくなるくらいしっかり固定できます。軽天にも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする