八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 座金組込ねじ
八幡ねじの ナベ
薄板+ナベセムスP-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
16708658
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
呼び径(mm)
3
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベセムス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
種類
P=2(薄板用・SW組込)
ねじの呼び
M3