パンおいしいままPro Sサイズ (40枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋) 注文コード16708810 品番40719
参考基準価格(税別)¥1,418 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

焼きたてパンの香りを定着させながら保存できます。
乾燥と結露からパンを守りおいしさをキープします。
冷凍庫内からの匂い移りを防ぎパンの劣化を防ぎます。
焼成後30分程度の、粗熱を取ったまだ温かいパンを袋に入れることができます。
香りを閉じ込め、おいしさをキープします。
袋内の水滴は徐々に消えて無くなります。
袋の口を1回〜2回ねじり、クリップやビニールタイ等で止めて密封してください。
ヒートシール可能
【お手入れ方法】
基本的に使い捨てですが、清潔にすれば繰り返し再利用可能。
取れない汚れやニオイが生じたら取り換えてください。

材質PET 寸法(mm)150×220 レンジ不可 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30
注意
※火や高熱のそばには近づけないでください。
※直射日光を避け冷暗所に保管ください。
※乳児や子供の手の届くところに置かないでください(かぶって窒息するなどの危険があります)。
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用しないでください。
※食品の劣化を止めるわけではございません、消費期限を厳守ください。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いが出ます。
※突起物のあるものを入れると破れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする