ニトリルグローブ UPS ブルー SS (250枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1箱) 注文コード16709248 品番40809
参考基準価格(税別)¥2,768 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

業界最軽量のニトリル手袋です。
「素手感覚」に近い、軽い着け心地は、繊細な作業や盛り付けに最適です。
原料の使用量を抑え、製造工程では100%再生可能エネルギーを用いることで環境に配慮しています。左右兼用。
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)

材質ニトリルゴム 全長(mm)240 ブルー サイズSS 入数(枚)250 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする