薄板+ナベセムスP-4

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160本) 注文コード 16709315 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。

呼び径(mm)4 長さ(mm)20 頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16709367
2016-10-06
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

あまり数的に多く必要がないので、適量で買えたのがいい

1人が参考にしています
対象商品:
16709263
2016-11-25
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

P-4のビスが手にはいりにくいので、小ロットで購入できたのでいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする