cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
ネオクラフト 窓付BOX L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16709555
品番
40841
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
中身が見えて美味しさがわかる窓付き食品箱です。
ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。
組立式の商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)/防曇フィルム
寸法(mm)
140×200×H65
レンジ
可
注意
※食品の長期保存には適しません。