ノンフライオーブン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16709622 品番TS-4119W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。

ホワイト 周波数(Hz)50/60 付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 仕様(サーモスタット)バイメタル式 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100〜250 天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300 電源コード(m)1.2 ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm)270×270×200 タイマーゼンマイ式60分 庫内容量(L)14 ファンOFF-ON ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210

商品説明動画

TS-4119 ノンフライオーブン
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする