cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙皿
クラフトペーパープレート 15cm(30枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16709738
品番
40859
参考基準価格(税別)
¥357
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φmm)
150
レンジ
可
注意
※食品の長期保存には適しません。