新・食・缶ベーカリー

(12件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24缶) セット内容5年保存オレンジ(100g)×24缶 注文コード16709814 品番321292
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980
この商品はセット内容・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。

賞味期限製造日より5年(缶底に表示) セット内容5年保存オレンジ(100g)×24缶 質量(kg)4.4/ケース 外径(mm)12.5×316×465

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
防災の備蓄品

普通のパンとそこまで違いがありませんでした。
もう少し値段がお安くなればありがたいです。

対象商品:
02300027
2024-06-28
用途:
非常用です
建設業・工事業

まだ到着していませんが、味が楽しみです。これも非常用です

対象商品:
02300027
2023-09-13
用途:
備蓄品の入れ替え

5年前の同品を食べましたが非常食とは思えない美味しさだった

対象商品:
16709778
2022-09-25
用途:
非常用に最適です。
有限会社アドス 様 (サービス業)

長期保存が出来、また美味しいので心の安心にも繋がります

対象商品:
16709787
2021-12-24
用途:
公民館の災害用保存食
その他業種

災害用保存食は同じようなものでは慣れてしまい、防災への興味をひかないので、いろいろな種類があるのが良いところです。

2人が参考にしています
対象商品:
16709778
2022-02-04
用途:
災害時の非常食として購入。
赤帽まいける 様 (運輸・通信業)

試食してみたが、大変美味しくいただけた。ただ、もう少し安いとよいのだが、、、、。

1人が参考にしています
対象商品:
16709787
2022-05-23
用途:
緊急時
ファンテック 様

以前に買った物の賞味期限が切れたので、買ってみましたがちょっと値段が高く感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
16709814
2020-03-22
用途:
非常時
飲食業

5年保存可能という事で、どんな物なのか知っておきたいと皆んなで試食してみました。しっとりしてオレンジピュウレの香りや味がしっかりと感じられる美味しいパンです。みんなで分けて家庭の備蓄品として使うことになりました。ミックスも買いたいと思っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする