チタンチェーン for 10speed

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16710803 品番 SLA210
参考基準価格(税別)¥47,760 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン
特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用
チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
超軽量で滑らかな駆動、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン
耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。

リンク数116L 付属品DHA Pin(コネクター) ゴールド サイズ1/2"×11/128"×116L 質量(g)210(106L) 段数10 ピン長さ(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする