曜日別特売
SLA210 チタンチェーン for 10speed YBN(ヤーバン) 16710812

チタンチェーン for 10speed

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード16710812品番SLA210
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン
特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用
チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
超軽量で滑らかな駆動、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン
耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。

リンク数116L付属品DHA Pin(コネクター)シルバーサイズ1/2"×11/128"×116L質量(g)210(106L)段数10ピン長さ(mm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする