スーパーライトチタンコートチェーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16710873 品番 SLA 101-Ti
参考基準価格(税別)¥14,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応
軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン

リンク数116L 付属品コネクター(QF10+QL10) Ti-N ゴールド サイズ1/2"×11/128"×116L 段数10 ピン長さ(mm)5.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16710855
2018-06-23
用途:
チェーン交換

見た目はゴールドに近い色で自転車が少し派手になりました。変速性能は何の問題もありません。わずか20g程度の軽量化ですが、クランクが軽くなったのを体感できました。価格がもっと安くなれば他の自転車にも導入したいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする