GK-603AL デラカール PALMY ステンレスおよびスチール 16711056

デラカール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16711056 品番GK-603AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな丸型を採用した「GK-60x」シリーズのアルミバージョン大型バスケット
鉄製に比べ1/2以下の超軽量アルミ素材で、フロントバスケットながら大容量約27リットルのビッグサイズを実現
バスケット本体は1kgをきった軽さでハンドルをとられにくく安全な走行が可能
カラーをあえて塗装とすることで質感を落ち着かせ、荷物の多い通勤通学のシティサイクルから、高級な電動アシスト自転車まで幅広くベストマッチ
アルミはリサイクルができてエコロジーな素材で、サビに強く雨にも負けない全天候型
取付金具には専用の4点どめのワイドな背板を採用し、カゴ足(ステー)の固定には独立した2枚の底板でしっかり取り付けることが可能
”デラカール”は価格以上の付加価値を約束する新規格バスケット

下部寸法(mm)425×220 ブラック 付属品取付金具 高さ(mm)230 質量(g)960(本体のみ) 上部寸法(mm)480×305 材質(取付金具)ステンレスおよびスチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする