ATB-ALW アルミワイヤーバスケット(ワイドタイプ) PALMY 16711074

アルミワイヤーバスケット(ワイドタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16711074 品番ATB-ALW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ATBフロントバスケットシリーズのアルミニウム製&ワイドタイプ
フルアルミ仕様の超軽量なバスケットでスポーツ車に最適
現行のATB-AL2(アルミワイヤーバスケット)に比べ横幅が80mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
ハンドル側上部を下げたカットデザインでハンドル周りとの干渉を防止

下部寸法(mm)355×180 マットブラック 高さ(mm)130〜180 質量(g)490(本体のみ) 上部寸法(mm)410×240
注意
※ATB-ALW(ATBフロントバスケットシリーズ)は、取り付けの際にカンチ台座フロントキャリア(ATB-FR)またはアルミフロントキャリア(ATB-FR3)が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711074
2021-05-05
用途:
自転車通勤
建設業・工事業

純正のカゴより軽量になり良いです。ボルト取付け穴が純正と違っていましてホームセンターでステーを購入して無事取付け出来ました

対象商品:
16711065
2018-10-09
用途:
スポーツ車の前カゴ取り付け
サービス業

輸入スポーツ車(ビアンキ プリマーベラ)用に購入。GRKのあるセミ生フロンキャリアを使ってちょど良い状態に取り付けできました。

対象商品:
16711065
2017-02-21
用途:
軽快車の古くなった前かごと交換

アルミ製のため強度が心配でしたが、手に持って力をかけた限りでは、普通の鉄ワイヤー製前かごと遜色ない強度がありそうです。
逆に重量は軽く仕上がっており、ハンドルが軽くなって良いです。
鉄ワイヤーはすぐサビて塗装がはがれるので、これに変えて正解でした。

対象商品:
16711065
2016-05-09
用途:
自転車で買い物
製造業

クロスバイクに取り付け使用しています。アルミワイヤーですが想像以上に頑丈に出来ていて、バスケット一杯の買い物の荷物を乗せても全く不安は無いです。 また軽量な為、サイクリング時にも走行に影響を感じないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする