※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40 高出力形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 光色昼光色 注文コード16711853 品番LDL40S・D/29/35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は光色など10種類から選べます 他の種類を見る

専用ランプになります。

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 光色昼光色 消費電力(W)28.7 全光束(Lm)3500 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6500 光源寿命40000時間
注意
※必ず同じメーカーの専用器具をご使用ください。ご購入いただく前に、器具のメーカー及び口金を御確認お願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16711853 LDL40S・D/29/35 48919702 LDL40S・D/29/35-K 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 1本 9,898
欠品中
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919718
2024-05-07
用途:
工場内の天井照明に
製造業

にかく明るいです!
40w型蛍光灯と比べて30%くらいUPしてるでしょうか?
手元が明るくなって作業がやりやすくなったと公表です
(使用するには専用器具が必要)

対象商品:
16711862
2015-06-08
用途:
学習教室の学習スペース照度補填のため

とても明るいです。長寿命なのもよいです。LEDの直管蛍光灯は量販店ではなかなかおいていないのでこちらで送料無料で購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする