※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40 高演色形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16711984 品番LDL40S・N/29/31-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

専用ランプになります。

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 光色昼白色 消費電力(W)28.7 全光束(Lm)3150 平均演色評価数(Ra)95 色温度(K)5000 光源寿命40000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする