※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の LED蛍光灯
直管LEDランプ LDL40 高演色形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16712002
品番
LDL40S・L/29/25-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
光色
電球色
消費電力(W)
28.7
全光束(Lm)
2550
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間