HDOC-40L ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713113

ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)40 ブルー 注文コード16713113 品番HDOC-40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。

容量(L)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×365×270 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約490×333×260 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)73 最大積載段数5 材質ポリプロピレン 質量(g)1800 耐荷重(kg/段)10kg 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×365×270 フタなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
書類の収納
その他業種

今までダンボールでしたが、壊れてしまうのでコンテナにしました。
入れすぎると少し膨れてしまいますが、丈夫で満足しています。

対象商品:
16713138
2024-08-15
用途:
商品持ち運び用
卸売・小売業

頑丈でつかいやすくスタッキングもでき非常に使いやすかったです
お金があればまた買い足したいです

2022-12-04
用途:
作業工具入れ
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

使用する時のみ組み立てて道具箱として重宝してます。
思ったより丈夫でした。

対象商品:
16713086
2021-11-24
用途:
材料等の小分け
藤井電気工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

材料を整理している棚から、現場に持って行く材料を小分けして持って行き帰ればコンパクトに折りたたんで収納出来てすごく便利

対象商品:
16713183
2021-05-07
用途:
軽貨物の配送
サービス業

これはよかった。少しくらい乱暴に扱っても、また重い荷物を満載しても割れたりしないし、箱になるよう側面を立てたら、勝手に外れたりもしない。20件くらいのタワーマンションで、小口の荷物を詰め込むのに最適です。

対象商品:
16713122
2021-02-25
用途:
部品仕分け作業
株式会社スズキ自販関西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中を確認でき、重ねて収納できる為スペースを有効に使えています

対象商品:
16713165
2020-09-17
用途:
備品等の整理用に
株式会社コンステック 様

現場用の消耗品などを整理するために使用します。重量の重いものには不向きですが、軽量でかさばるものに適しています。中身が見えて使いやすいです。
 配送についてですが、モノタロウの出荷は早いけど、SBS物流の配送が遅く到着まで数日要しました。

対象商品:
16713122
2019-11-29
用途:
車の荷室整理用のBOXとして使用

BOXに入れても外から何が入っているかわかるのでいいですね。
また、不要の際は折りたためて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする