cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙皿
バンブー皿 ウィリアム・モリス柄A 2枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16713220
品番
41327
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
「ウィリアム・モリス」の竹プレート2点セット。
マットな質感と優しい雰囲気が、テーブルをナチュラルにドレスアップしてくれるアイテム。
デザインは写真を見てご確認ください。
【お手入れ方法】
手洗い推奨
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
質量(g)
約100
寸法(Φ×mm)
直径200×3
レンジ
不可
食器洗浄機
可