TOC-16L 取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713278 TOC-16L 取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713278

取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16713278 品番 TOC-16L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。
取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

容量(L)16 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×290×210 クリア フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)約60 最大積載段数4 材質ポリプロピレン 質量(g)665 耐荷重(kg)3(全体) 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)290

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16713244
2025-08-25
用途:
飲食店の買い出し
万吉食堂 様 (飲食業)

飲食店の買い出しに使用します、水物や業務用の重い荷物など入れますがなかなか丈夫で重宝します、物自体の重さも重くなく使いやすいと思います。

対象商品:
16713262
2021-09-29
用途:
包材資材等の保管

何年も見栄えの悪いつぶれかけた段ボールに保管されていた包材等の資材をようやくプラスチックのコンテナに収納することができました。サイズもぴったしで、全品10%オフのタイミングで購入することができ、満足しています。今回は試しに3個だけ購入しましたが、次回の10%オフにまた追加して購入したいと思います。

対象商品:
16713253
2021-10-11
用途:
試験用

業務効率化のアイデアとして、すぐに試したかったため納品が早く非常に助かった。

対象商品:
16713253
2020-10-13
用途:
物品の収納、運搬

手頃な大きさ、折りたたみ可なので、カゴ自体の収納も便利。必要な時にだけだしてこれるから、重宝してます。持ち手があり運びやすいが、たわむので、少しおどろくことも。

対象商品:
16713253
2018-09-26
用途:
物品を運ぶ際に使用

重い物ではなくかさばる物を
運ぶ際に使用しています。
不必要時は折り畳んでしまい、
すっきりと使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする