ハードプロ HDP-500

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16713305 品番HDP-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×270×310 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×250 質量(kg)3.01 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂 質量(g)3010 タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする