フリーケース

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16713427 品番 F-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×160×150 質量(kg)0.385 クリア 材質(本体)PP 質量(g)385 タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
作業用備品収納

ケースが非常にしっかりしていて良いです。閉じる部分がもう少し強く閉まるともっと安心して使用できるのではと思います。

2025-10-31
用途:
Hobby品の保管
製造業

大容量で余裕をもって保管できました。リピート購入です。積み重ねて収納できます。

対象商品:
16713427
2025-05-28
用途:
工具入れ
その他業種

大きさを測って購入したつもりでしたが、入れてみたら入りきらず残念でした。作りはしっかりしていて、重いものもしっかり運べそうでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16713427
2021-09-01
用途:
工具の収納用に購入
医療・福祉・介護関連業

工具を収納するために購入しましたが、留め具が壊れることもなく思った以上にしっかりした作りでした。

4人が参考にしています
対象商品:
16713436
2019-07-21
用途:
片づけ用道具入れ

結構たくさん入りまとめて収納出来ました。
クリアな所も中が見えていい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
16713454
2019-03-21
用途:
工具整理に
建設業・工事業

大きさも選べるし中身が見えるところが自分的には好きです。

2024-10-25
用途:
お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

とても使いやすいですが、表面にバーコードのシールが貼られてるんですがもう少し剥がれやすいように工夫をして欲しいです。またケース内の留め具の出っ張りを小さくして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16713427
2021-06-03
用途:
部品の収納

バックルの軸部の精度が悪く、閉めるときに必ず軸部が外れる。バックルはほぼ使い物にならない。よって、運搬は出来ず固定での使用しかできないと思う。買わなければよかった。他の物を買うことをおすすめします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする