ES-100SW エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 16714242 ES-100SW エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 16714242 ES-100SW エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 16714242 ES-100SW エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 16714242

エコストッパー台車用耐水

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合車輪外径(mm)100 材質(すべり止め)特殊加工アルミ 材質本体:ペーパーボード(再生紙) 注文コード16714242 品番ES-100SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合車輪外径・材質・色など17種類から選べます 他の種類を見る

台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。

タイプ耐水 適合車輪外径(mm)100 材質(すべり止め)特殊加工アルミ 用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー 仕様(可能床面)コンクリート/アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)
注意
※キャスター4箇所のうち、必ず固定輪(台車の場合は取っ手側)2箇所に設置してください。
※キャスターを奥まで設置してください。
※床面が傷つく恐れがあります。
※屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
※本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20729022
2022-07-04
用途:
大型台車の車輪止め

素材が紙ですが、結構丈夫で何度も使用している。もう少し値段が安ければ助かる。

対象商品:
16714312
2017-12-09
用途:
フローリング床上のカラオケ機材運台に使用
その他業種

フローリング床上10m程移動時の運台駐車している時に使用していますが、使用して3日目エコストッパー裏のゴム部がめくれは破損しました。安いから仕方ないけど、!。今後作製の参考にして下さい。

対象商品:
16714303
2016-01-05
用途:
台車のストッパーとして使用

使用していた台車のストッパーが破損し、修理に多額の費用がかかるため何かいいものはないかと探していたところこのストッパーを見つけてすぐ購入しました。
価格も手頃ですし、横から車輪にはめるだけなので使いやすい商品だと思います。
ただ、思っていたより作りがちゃっちい・・・
固い段ボールを張り合わせたような商品なので、すぐにボロボロになりそう・・・
簡易的な用途でよければ最適な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする