グリーンリップ LK

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3g) 注文コード16714398 品番B-001
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

緑の香り 集中力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16714398
2018-10-13
用途:
運転・ドライブ中

刺激がないので実感がない…もう少し使用して様子をみます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする