曜日別特売
41467 STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 16714471

41467 STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 16714471
41467 STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 16714471
41467 STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 16714471

STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16714471品番41467
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フランスの名窯で古くから作られているようなヴィンテージテイストを感じさせる雰囲気のラヴィゴット。
陶器に白化粧を施すことで柔らかさと白の濃淡が現れ、表情豊かなテクスチャーになっています。
1枚ずつ職人が手描きをした花柄模様は形状と相まって明るい気分になるシリーズです。
ミニコンポートは小菓子やチーズ、ドライフルーツなどを盛り付けるのに適したサイズ感です。
絵柄は手作業で施しているため、かすれ、ズレ、色の濃淡が生じます。手作りの魅力としてお楽しみください。
白化粧を施すことで小さなピンホールが一箇所に集中して出る場合があります。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質陶器(白土)/白化粧・下絵付・透明釉/還元寸法(mm)162×162×H74レンジ食器洗浄機×
注意
※器の使い始めは目止めをおすすめします。汚れやシミを付きにくくする効果があります。
※ご使用の際はその都度、たっぷりのきれいな水に浸して十分に吸水させてください。
※食品の水分が入りにくくなりカビ、汚れの浸水を軽減させます。
※水に浸した際は、斑点のようなシミが出る場合があります。これは器が水分を吸水した為で、よく乾かして頂くと斑点は消えます。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
※ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする