リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
16714513
品番
N5049
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。
360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
サイズ
B3L
色
黒
仕様
中台紙付き
材質
(表紙・ポケット)ポリプロピレン<表紙生地厚1.0mm>、(綴じ具)ポリカーボネート・ポリプロピレン
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×432×564
穴数
55
収容数
10枚
商品説明動画
AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
参考になった