41497 Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック cotta 16714760

41497 Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック cotta 16714760
41497 Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック cotta 16714760
41497 Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック cotta 16714760

Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16714760品番41497
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
高さが低いフラットタイプなので、調理中のゴミなども入りにくく、目立たずスタイリッシュな排気口カバーです。
可燃性のもの、熱したばかりのものは絶対に置かないでください。火災・変色の原因となります。
スッキリと排気口をカバーして、調味料などを置くこともできます。鍋やフライパンの一時置きに。
高さが低いフラットタイプなので、目立たずスタイリッシュ。

材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(mm)約630×100×H25ブラック耐熱温度(℃)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする