フジ矢
フジ矢の 落下防止用コード
フジ矢の コード 落下防止用
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16715028
品番
FSC-5GD-SR
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
色
金
使用荷重(kg)
5以下
トラスコ品番
496-3253
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500