Tower スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16715225 品番41544
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。
水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。
付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。
直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン 寸法(mm)ワイヤーバスケット:約545×154×H115、ワイヤーバスケットのスリット幅:約20、ハンドル部:約155×20 ホワイト 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする