Tower 冷蔵庫中収納ケース 仕切り付 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16715241 品番41545
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷蔵庫の奥まで無駄なく使える、奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
立てて収納できるから食材の賞味期限が確認しやすく、取り出しやすい高さ設計。
仕切りが2枚付いているから、収納するものに合わせて整理できます。食器棚やストックルームでの整理整頓に。
ハンドルが付いているので、取り出しやすい。底部には溝が付いているから納豆パックなどの出し入れの際に滑り落ちを防いでくれます。

材質本体・仕切り:PS樹脂 寸法(mm)約375×110×H82 ホワイト 質量(g)約435 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×10×7.5、仕切り1ピッチ:約2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする