クレンリネスハンドル

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16715448 品番 HA-400P(アルミ128cm)
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。

全長(mm)1280 用途業務用ハンドル(柄) 質量(g)310 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16715457
2021-09-30
用途:
ビルメンテナンスの床洗浄
音戸町環境衛生協議会 様 (その他業種)

長さもちょうどいい長さです。
ポール本体も丈夫で上部で軽くながくつかえそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする